Moodul 18
Moodul 18
ORSYMOBIL MOODUL NR18
Toote nr 096399 618
EAN 4099618379987
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
Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks
Sobib erinevatele sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb.
- Paneeliga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm
- Kolm kohvrituge koos kohvritega
- Üks sahtel (kõrgus 150 mm)
- Üks sahtel (kõrgus 120 mm)
- Kolm kahe eraldusplaadiga hoiuriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Üks kahe eraldusplaadiga ülariiul
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Märkus
Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1390 mm |
Kõrgus | 1670 mm |
Sügavus | 382 mm |
Puhaskõrgus | 420 mm |
Sahtli kandevõime | 40 kg |
Toe kandevõime | 40 kg |
Toote kaal (ühiku kohta) | 80,000 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |
Materjal | ALU/ST |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!