Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodul 16

Moodul 16
ORSYMOBIL MOODUL NR16

Toote nr 096399 616

EAN 4099618380129

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Moodul 16

Toote nr 096399 616

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde ettevõtete jaoks

Sobib erinevatele sõidukitele


  • Vt sobivustabelit


Koosneb.


  • Paneeliga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm

  • Kaks kohvririiulit koos kohvritega

  • Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 150 mm)

  • Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 120 mm)

  • Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 180 mm)

  • Kaks kahe eraldusplaadiga hoiuriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Üks kahe eraldusplaadiga ülariiul


Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega



Kaasas libisemisvastased matid



Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

Märkus

Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

1390 mm

Kõrgus

1670 mm

Sügavus

382 mm

Puhaskõrgus

420 mm

Sahtli kandevõime

40 kg

Väljatõmmatava kohvri kandevõime

20 kg

Toote kaal (ühiku kohta)

84,500 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Valgusfooripunane RAL 3020, struktureeritud

Materjal

ALU/ST

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tagumise ukse juhik Opel Movano, Renault Master ja Nissan Interstar jaoks

TAGAUKSE JUHIK MASTER HTF12

Juhik tagumise ukseraami juhtimiseks