Moodul 13
Moodul 13
ORSYMOBIL MOODUL NR13
Toote nr 096399 613
EAN 4099618380099
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
Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks
Sobib erinevatele sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb.
- Paneeliga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 390 mm
- Üks klappriiul (klapi kõrgus 180 mm)
- Üks eraldusplaadiga hoiuriiul tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Ühe eraldusplaadiga ülariiul
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Märkus
Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 834 mm |
Kõrgus | 980 mm |
Sügavus | 382 mm |
Puhaskõrgus | 390 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 23,400 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |
Materjal | ALU/ST |