Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Montaažlint

Montaažlint
MONT.LINT 25MMX0.75MM

Toote nr 0972010225

EAN 4053479866963

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Montaažlint

Toote nr 0972010225

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektri-/kanalisatsioonitorude, kaablite ja juhtmete paigaldamiseks
Märkus

Tähelepanu! Lint rebeneb purunemiskoormuse väärtuse saavutamisel. Arvesse tuleb võtta vibratsiooni ja teperatuuri, samuti ka ohutusnõudeid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Riputuseks (nt torud, ventilatsioonikanalid)

  • Elektri-/kanalisatsioonitorude, kaablite ja juhtmete paigaldamiseks

Laius

25 mm

Materjali paksus

0,7 mm

Ava läbimõõt

8,5 mm

Ava kaugus

15 mm

Ava läbimõõt

4,0 mm

Äärtel olevate avade vahemaa

15 mm

Max koormusjõud

2800 N

Materjal

1.0226

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Pikkus

25 m

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Ideal plekikäärid

ZEBRA PLEKIKÄÄRID PAREM

Võimendusega plekikäärid pidevateks ja kontuurlõigeteks
Ideal plekikäärid

ZEBRA PLEKIKÄÄRID VASAK

Võimendusega plekikäärid pidevateks ja kontuurlõigeteks