Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Montaažlint

Montaažlint
MONT.LINT 17X0.75MM 10M

Toote nr 9500010285

EAN 4066443123177

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Montaažlint

Toote nr 9500010285

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektri-/kanalisatsioonitorude, kaablite ja juhtmete paigaldamiseks
  • Praktilises plastist karbis
Märkus

Tähelepanu! Lint rebeneb purunemiskoormuse väärtuse saavutamisel. Arvesse tuleb võtta vibratsiooni ja temperatuuri, samuti ka ohutusnõudeid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Riputuseks (nt torud, ventilatsioonikanalid)

  • Elektri-/kanalisatsioonitorude, kaablite ja juhtmete paigaldamiseks
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Ideal plekikäärid

ZEBRA PLEKIKÄÄRID PAREM

Võimendusega plekikäärid pidevateks ja kontuurlõigeteks
Ideal plekikäärid

ZEBRA PLEKIKÄÄRID VASAK

Võimendusega plekikäärid pidevateks ja kontuurlõigeteks
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave