Montaažlint
Montaažlint
MONT.LINT 17MM AUGUD 6MM 25M
Toote nr 0972010217
EAN 4053479866956
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
Elektri-/kanalisatsioonitorude, kaablite ja juhtmete paigaldamiseks
Märkus
Tähelepanu! Lint rebeneb purunemiskoormuse väärtuse saavutamisel. Arvesse tuleb võtta vibratsiooni ja teperatuuri, samuti ka ohutusnõudeid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Riputuseks (nt torud, ventilatsioonikanalid)
- Elektri-/kanalisatsioonitorude, kaablite ja juhtmete paigaldamiseks
Laius | 17 mm |
Materjali paksus | 0,7 mm |
Ava läbimõõt | 6,8 mm |
Ava kaugus | 15 mm |
Ava läbimõõt | 3,2 mm |
Äärtel olevate avade vahemaa | 15 mm |
Max koormusjõud | 1500 N |
Materjal | 1.0226 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Pikkus | 25 m |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!