Montaažlint
Montaažlint
MONT.LINT 12X0.7MM
Toote nr 0972010012
EAN 4053479866901
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
Elektri-/kanalisatsioonitorude, kaablite ja juhtmete paigaldamiseks
- Praktilises plastist karbis
Märkus
Tähelepanu! Lint rebeneb purunemiskoormuse väärtuse saavutamisel. Arvesse tuleb võtta vibratsiooni ja temperatuuri, samuti ka ohutusnõudeid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Riputuseks (nt torud, ventilatsioonikanalid)
- Elektri-/kanalisatsioonitorude, kaablite ja juhtmete paigaldamiseks
Laius | 12 mm |
Materjali paksus | 0,7 mm |
Ava läbimõõt | 5,2 mm |
Ava kaugus | 9 mm |
Max koormusjõud | 1300 N |
Materjal | 1.0226 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Pikkus | 10 m |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!