Momentvõti 14 × 18 mm kandilise süvendiga tappliide
Momentvõti tappliitega 14 × 18 mm
MOMENTVÕTI 14X18MM 40-200NM
Toote nr 0714750200
EAN 4065233137172
Täpne ja mugav
- Täpne pingutamine väga suure päästiku täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud
- Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui sisestatud väärtus on pingutamisel saavutatud
- Hõlpsasti loetav lai topeltskaala Nm ja lbf-ft-tes
- Lihtne ja täpne momendi reguleerimine käepideme otsa keerates
- Lukustusnupp seatud väärtuste lukustamiseks ja avamiseks
- Vastab ISO standardile 6789-1
Tõhus
- Kompaktsus ja lihtne tarvikute vahetus muudavad selle äärmiselt mitmekülgseks
- Pärast kasutamist pole vaja vedru pingest vabastada, seega pole vaja skaala madalaimale väärtusele lähtestada
- Ergonoomiline libisemiskindel 2K-käepide mugavaks töötamiseks ja optimaalseks jõuülekandeks
- Mitmekülgne tänu lihtsale ümberlülitamisele päripäeva ja vastupäeva pingutamise vahel
- Tugev, kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-st (tarbimisjärgsest ringlusse võetud plastist)
- Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit
- Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida
- Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Andmelehed(X)
Lai valik kasutuskohti mutrite ja poltide kontrollitud pingutamiseks, eelkõige kitsastes kohtades töötamisel, näiteks jalgrataste ja autode/tarbesõidukite/mootori remondi- ja hooldustöödel või tööstuses ja kaubanduses või ankrutehnoloogias.
![]() | |
Sisesta varre nelikantosa | 14 x 18 mm |
Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks | Jah |
Sobib vastupäeva pingutamiseks | Jah |
Otsa suurus | 0 - ei ole kohaldatav |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik | 40-200 Nm |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides) | 30-146 lbf.ft |
ISO | 6789 - 1 |
Pikkus (L1) | 430 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 37 mm |
Hoova pikkus (L2) | 345 mm |
Pistikühendusega seadme nominaalmõõt (S1) | 42 mm |
Tehases kalibreeritud sügavusmõõtur (S2) | 28,3 mm |
Kinnituse kõrgus (B1) | 25 mm |
Käepideme pikkus (L3) | 167 mm |
Külgeühendatava detaili laius (B2) | 32,5 mm |
Pöördemomendi mõõtmise täpsus | +/- 3 % |