Momentvõti 1 toll
Momentvõti 1 toll Norbar
MOMENTVÕTI 1 500-1500NM
Toote nr 9500010463
EAN 4066443145124
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
- Täppistööriist, mille täpsus on ± 3% reguleeritud väärtusest.
- Kahekomponentne libisemiskindel käepide
- Kerge ja täpne reguleerimine käepidet keerates.
- Hästi loetav skaala Nm ja lbf.ft.
- Tihedate hammastega narre
- (72 hammast) lihtsustab tööd kitsastes kohtades.
- Naksatus takistab ülepingutust.
- Kõik momentvõtmed on kalibreeritud ning võtmega tarnitakse tunnistus selle kohta.
- ISO6789-1
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa suurus | 1 tolli |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik | 500-1500 Nm |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides) | 370-1100 lbf.in |