Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mööblimutter Soonega

Mööblimutter
MÖÖBLIMUTTER M6X12X18

Toote nr 037606 18

EAN 4011231351850

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mööblimutter Soonega

Toote nr 037606 18

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Ühendust saab lahti keerata nii mitu korda kui vaja

  • Kruvitakse kiiresti avadesse käsitsi, elektriliste või suruõhu tööriistade abil

  • Terav iselõikav väliskeere
Märkus

Palun kasutage vastavaid otsikuid (art. eel-nr. 0614).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puit, plastik ja muud pehmed materjalid.

Materjal

Teras

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Välisläbimõõt (d2)

12 mm

Pikkus (l1)

18 mm

Otsik

SL

Min/max juhtava läbimõõt

9,4-9,9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave