Mööblimutter Soonega
Mööblimutter
MÖÖBLIMUTTER M6X12X13
Toote nr 037606 13
EAN 4011231351836
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
- Ühendust saab lahti keerata nii mitu korda kui vaja
- Kruvitakse kiiresti avadesse käsitsi, elektriliste või suruõhu tööriistade abil
- Terav iselõikav väliskeere
Märkus
Palun kasutage vastavaid otsikuid (art. eel-nr. 0614).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puit, plastik ja muud pehmed materjalid.
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Välisläbimõõt (d2) | 12 mm |
Pikkus (l1) | 13 mm |
Sisemine ketas | SL |
Min/max juhtava läbimõõt | 9,9-10,4 mm |