Mööblimutter Soonega
Mööblimutter
MÖÖBLIMUTTER M4X6.5X8 MESSING
Toote nr 037604 658
EAN 4053479908892
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
- Ühendust saab lahti keerata nii mitu korda kui vaja
- Kruvitakse kiiresti avadesse käsitsi, elektriliste või suruõhu tööriistade abil
- Terav iselõikav väliskeere
Märkus
Palun kasutage vastavaid otsikuid (art. eel-nr. 0614).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puit, plastik ja muud pehmed materjalid.
![]() | |
Materjal | BRS |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Välisläbimõõt (d2) | 6,5 mm |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Otsik | SL |
Min/max juhtava läbimõõt | 4,9-5,2 mm |