Mööblimutter Soonega
Mööblimutter
MÖÖBLIMUTTER M10X18.5X15
Toote nr 037601015
EAN 4053479727158
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
- Ühendust saab lahti keerata nii mitu korda kui vaja
- Kruvitakse kiiresti avadesse käsitsi, elektriliste või suruõhu tööriistade abil
- Terav iselõikav väliskeere
Märkus
Palun kasutage vastavaid otsikuid (art. eel-nr. 0614).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puit, plastik ja muud pehmed materjalid.
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Välisläbimõõt (d2) | 18,5 mm |
Pikkus (l1) | 15 mm |
Sisemine ketas | SL |
Min/max juhtava läbimõõt | 15,1-15,8 mm |