Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mööblimutter Soonega

Mööblimutter
MÖÖBLIMUTTER-B-M8-14X15 MIINUSPEA

Toote nr 037608 15

EAN 4011231351874

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mööblimutter Soonega

Toote nr 037608 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Ühendust saab lahti keerata nii mitu korda kui vaja

  • Kruvitakse kiiresti avadesse käsitsi, elektriliste või suruõhu tööriistade abil

  • Terav iselõikav väliskeere
Märkus

Palun kasutage vastavaid otsikuid (art. eel-nr. 0614).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puit, plastik ja muud pehmed materjalid.

Materjal

ST

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Välisläbimõõt (d2)

14 mm

Pikkus (l1)

15 mm

Sisemine ketas

SL

Min/max juhtava läbimõõt

11,4-11,9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave