Mööblikruvi, sisekuuskant, AV4 MSG
Terasest messingiga kaetud sisekuuskant
KOOSTEKRUVI Ø7X70 SISEKK.MSG.
Toote nr 027612770
EAN 4053479907208
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Detailide kokkupanekuks mööblitööstuses
Messingkate, sisekuuskant
Katke kruvipea kruvi kattega.
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaEttepuuritud avadega mööblidetailidele, osade kokkupanekuks mööblitööstuses
JuhisedEnne kruvi paigutamist puurige sobiv juhtava,vastavalt kruvi mõõdule.
Nominaalne läbimõõt (d) | 7 mm |
Võlli läbimõõt (ds) | 7 mm |
Pikkus (l) | 70 mm |
Võlli pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 10 mm |
Otsik | HS4 |
Keerme pikkus (lg) | 60 mm |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | BRS |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |