Mööblikruvi, kuuskant, messingeeritud
Koostekruvi, messingeeritud, kuuskant
KOOSTEKRUVI Ø7X50 SISEKK.ZN
Toote nr 027611750
EAN 4053479907147
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
Detailide kokkupanekuks mööblitööstuses
Süsinikteras, kuuskant
Katke kruvipea kruvi kattega.
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaEttepuuritud avadega mööblidetailidele, osade kokkupanekuks mööblitööstuses
JuhisedEnne kruvi paigutamist puurige sobiv juhtava,vastavalt kruvi mõõdule.
Nominaalne läbimõõt (d) | 7 mm |
Võlli läbimõõt (ds) | 7 mm |
Pikkus (l) | 50 mm |
Võlli pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 10 mm |
Otsik | HS4 |
Keerme pikkus (lg) | 40 mm |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |