Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mööbli käepideme kruvi

Mööbli käepideme polt
KÄEPIDEME POLT M4X25 ZN

Toote nr 027524 25

EAN 4011231317924

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mööbli käepideme kruvi

Toote nr 027524 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

M4 keermega ja kombineeritud ristpeaga mööbli käepidemete kinnitamiseks
  • Täiskeermega M4

  • Galvaniseeritud teras, passiveeritud (sinine)

  • 9,5 mm läbimõõduga madala peaga kombineeritud miinus-/rist otsik
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Nominaalne läbimõõt

4 mm

Sisemine ketas

Z2+SL

Materjal

ST

Pind

A2K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave