Mööbli käepideme kruvi
Mööbli käepideme polt
KÄEPIDEME POLT M4X12 ZN
Toote nr 027524 12
EAN 4038898564713
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
M4 keermega ja kombineeritud ristpeaga mööbli käepidemete kinnitamiseks
- Täiskeermega M4
- Galvaniseeritud teras, passiveeritud (sinine)
- 9,5 mm läbimõõduga madala peaga kombineeritud miinus-/rist otsik
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Nominaalne läbimõõt | 4 mm |
Sisemine ketas | Z2+SL |
Materjal | ST |
Pind | A2K |