Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mittekuivav markerpliiats Sharpie W10

Markerpliiats Sharpie W10
MÄRKEPLIIATS SHARPIE W10 SININE

Toote nr 0967919603

EAN 4056807695709

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mittekuivav markerpliiats Sharpie W10

Toote nr 0967919603

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

5 mm diagonaalots
Püsiv, nakkub peaaegu kõigi pindadega, nagu metall, puit, kivi, klaas, plast, paber ja kartong.
Suur tindihulk, pliiatsit ei tohi raputada. Mürgivaba

Ei kuiva ära:
korgi võib unustada pealt kuni kaheks nädalaks, ilma et pliiats ära kuivaks.
Kasutatakse uut tüüpi piiritusepõhist tinti Inkfinity, mis loob õhuga kokkupuutel otsa ümber kaitsekile.
Kile puruneb pliiatsi uuesti kasutamisel ja see töötab kohe jälle tavapäraselt.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max joone paksus

5-5 mm

Värv

Sinine

Otsa kuju

25° ots

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave