Mitmeprofiiliga freesija puidu jaoks Kuullaagriga
Puidu mitmeprofiiliga freeslõikur kuullaagriga
OTSFREES 36.7X21MM
Toote nr 0612141367
EAN 4047376465947
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
Pehme ja kerge puidu, kompaktse ja kõva puidu ning lehtmaterjalide servade profileerimiseks
Kõrge stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga
Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist
Ohutu ja mugav kasutamine
tänu karbiidist lõikeservadele
Otsfreeside turvaline hoiustamine
Tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile
Kuullaager
Diameeter 12,7 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib ülafreesidele
![]() | |
Läbimõõt (D) | 36,7 mm |
Pikkus (L) | 61 mm |
Kasutatav pikkus (NL) | 21 mm |
Raadius (R) | 6 mm |
Võlli läbimõõt (d) | 8 mm |
Sobib masinatüübile | Käsiruuter |
Lõikeserva materjal | Karbiid |