Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mitmeotstarbeline määrdevaseliin IV

Mitmeotstarbeline määrdevaseliin, IV NSF
MÄÄRDEVASELIIN IV 400G

Toote nr 0893107003

EAN 4050641439338

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mitmeotstarbeline määrdevaseliin IV

Toote nr 0893107003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sünteetiline suure jõudlused määre valge tahke määrdeainega
  • Sobib toiduga kokkupuutuvatesse kohtadesse

  • Suure survekindlusega EP-lisandid

  • Suurepärased kuivmäärde omadused

  • Hea tihendav toime ja korrosioonikaitse

NSF H1 registreering (nr: 135924), vastab USDA 1998 H1 nõuetele. Toode tohib tehnilistel põhjustel puutuda kokku toiduainetega.

Märkus

Määrded tarnitakse plasttuubides! Plasttuubid parandavad säilivust (takistavad määrde lekkimist kõrgel temperatuuril). Hoiustage tuube püstises asendis jahedas ja kuivas kohas! Järgida tuleb sõiduki, masinate ja kooste tootjate kasutusjuhiseid.

Kasutusala

NSF H1 registreering (nr: 135924), vastab USDA 1998 H1 nõuetele. Toode tohib tehnilistel põhjustel puutuda kokku toiduainetega.

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Kasutusala

Sünteetiline suure jõudlusega määre valgete tahkete määrdeainetega toiduainetööstuse jaoks.

Juhised

Puhastage määrdepunkt enne esmakordset täitmist põhjalikult. Kandke õhuke ja ühtlane kiht määritavatele osadele. Järgige laagrite tootja spetsifikatsioone! Vältige võimaluse korral segunemist teiste määretega. Kui seda kasutatakse kohtades, kus töödeldakse või hoiustatakse toitu, võib kasutada ainult tehniliselt minimaalselt vajalikku kogust.

Sisu kaal

0,4 kg

Konteiner

Kassett

Seebi alus

AL-kompleks

Määrdeaine kood

KPFHC2R-40

Min/max temperatuuritingimused

-45 to 180 °C

Värv

Valge

NLGI klass / tingimused

2 / standardile DIN 51818

Baasõli viskoossus, kinemaatiline/tingimused

350 mm²/s / temperatuuril 40 °C

Min tilkumispunkt/tingimused

250 °C / vastavalt DIN ISO 2176

Min/max töödeldud läbitung / tingimused

285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / vastavalt DIN ISO 2137

Korrosioonikaitse periood/kategooria

Korrosiooni kategooria 0

VKA keevituskoormus

3000 N

Säilivusaeg alates tootmisest

24 Month

Õli baasil

Sünteetiline

Määrdesüsteem

Määre

Lõhn

Näitaja

Tihedus

0,981 g/cm³

Tiheduse tingimused

temperatuuril 20 °C

Õlialuse viskoossuse tingimused

temperatuuril 40 °C

Tilkumispunkti tingimused

vastavalt DIN ISO 2176

Temperatuuritingimused min

-45 °C

Max temperatuuritingimused

180 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

200 °C

Töötatud läbitungimistingimused

vastavalt DIN ISO 2137

NLGI klassi tingimused

standardile DIN 51818

Korrosioonikaitse perioodi tingimused

vastavalt DIN 51802, SKF Emcor test

VKA keevituskoormuse tingimused

vastavalt DIN 51350-4, VKA test (sisepõlemismootorite instituut)

Vaiguvaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Happevaba

Jah

AOX-vaba

Jah

Raskemetallide vaba

Jah

Kloriidne

Ei

Vastupidavus

Vesi, Soolavesi, Hape, Leelis

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Käsihoovaga määrdepress 400 g tuubidele

MÄÄRDEPRITS PRO

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) või 500 cm³ lahtisele määrdele
x 1 tk
Otsik hoovaga määrdepritsile

MÄÄRDEPRITSI OTSIK M10X1

x 1 tk
Easylock-määrdeühendus

MÄÄRDEPRITSI OTSIK LUKUSTIGA

Hüdrauliline turvanipliotsik kõigi määrde- ja hooldustööde jaoks masinaehituses, põllumajanduses, ehituses ja tööstuses.
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 5
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 5
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave