Mitmeotstarbeline kraadieemaldaja Mitmeotstarbeline kraadieemaldaja
Kraadieemaldaja
FAASI/KRAADI LÕIKAJA 34-54MM
Toote nr 1952001443
EAN 4062856440269
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
Kahjustatud keermete, kruvide, torude jms kraatide eemaldamiseks, faasimiseks ja parandamiseks.
Volframiga legeeritud terasest valmistatud tera (HRC 75 UP)
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaRoostevaba terase, karastatud terase, vase, messingi, puidu, klaaskiu, kõva plasti jne.
Kinnitus | 5/16 tolli |
Ajami tüüp | Hexagon |
Min diameeter | 34 mm |
Max läbimõõt | 54 mm |
Min pöörlemiskiirus | 0 U/min(rpm) |
Max pöörlemiskiirus | 60 U/min(rpm) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 290,000 g |