Mitmeotstarbeline kraadieemaldaja Mitmeotstarbeline kraadieemaldaja
Kraadieemaldaja
FAASI/KRAADI LÕIKAJA 3-19MM
Toote nr 1952001441
EAN 4062856274468
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
Kahjustatud keermete, kruvide, torude jms kraatide eemaldamiseks, faasimiseks ja parandamiseks.
Volframiga legeeritud terasest valmistatud tera (HRC 75 UP)
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaRoostevaba terase, karastatud terase, vase, messingi, puidu, klaaskiu, kõva plasti jne.
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Hexagon |
Min diameeter | 3 mm |
Max läbimõõt | 19 mm |
Min pöörlemiskiirus | 0 U/min(rpm) |
Max pöörlemiskiirus | 60 U/min(rpm) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 120,000 g |