Mitmeotstarbeline kraadieemaldaja Mitmeotstarbeline kraadieemaldaja
Kraadieemaldaja
FAASI/KRAADI LÕIKAJA 15-35MM
Toote nr 1952001442
EAN 4062856278466
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
Kahjustatud keermete, kruvide, torude jms kraatide eemaldamiseks, faasimiseks ja parandamiseks.
Volframiga legeeritud terasest valmistatud tera (HRC 75 UP)
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaRoostevaba terase, karastatud terase, vase, messingi, puidu, klaaskiu, kõva plasti jne.
Kinnitus | 5/16 tolli |
Ajami tüüp | Hexagon |
Min diameeter | 15 mm |
Max läbimõõt | 35 mm |
Min pöörlemiskiirus | 0 U/min(rpm) |
Max pöörlemiskiirus | 60 U/min(rpm) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 230,000 g |