Mitmeotstarbeline bimetallist lintsaeleht Üks tera kõigiks töödeks
Mitmeotstarbeline bimetallist lintsae tera
LINTSAE TERA METALLILE 2710X27X0.9
Toote nr
0602402712
EAN 4048539918836
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
Bimetall (kandur vedruterasest, hambad koobaltterasest M42)
Uus ainulaadne patenteeritud M42 bimetallist hambakuju (WO 02/42029 A1)
- Lihtne rihmade valik, kuna vaid kolm hambatüüpi katavad väga erinevaid rakendusi ja materjali paksuseid.
- Kulude kokkuhoid tänu minimaalsele seadistus- ja abiprotsessiajale
- Väga mitmekülgne, saab kasutada selliste rakenduste jaoks nagu tahked materjalid, torud, profiilid, kimbud ja kontuurid
- Paljude materjalide, sealhulgas ehitusteraste, roostevaba terase, tööriistaterase, valumetalli, värviliste metallide (alumiinium, vask ja messing) ja isegi plasti probleemideta saagimine.
Tugevdatud hammaste tagakülg
- 2–3 korda pikem kasutusiga kui tavalistel lintsaelehtedel
- Kulude kokkuhoid tänu minimaalsele seadistus- ja abiprotsessiajale
Märkus
M42 hambaotsad on väga kuumakindlad ja väga võimsad, olenemata kasutatavast jahutusvedelikust.
ZEBRA mitmeotstarbeline lintsaeleht on agressiivne tööriist ja sellel on suur läbitungimisvõime; sel põhjusel peab kasutaja järgima järgmisi punkte:
- Pingutage saeleht hästi, et vältida hammaste võnkumist.
- Juhtige saeketas ettevaatlikult lõigatava materjalini.
- Rakenda mõõdukat survet (ligikaudu 30–40% vähem kui tavaliste saelehtede puhul), eriti profiilide lõikamisel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus x kõrgus x paksus | 2710 x 27 x 0,9 mm |
Hammaste tüüp | M |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!