Mitmeotstarbeline bimetallist lintsaeleht Üks tera kõigiks töödeks
Mitmeotstarbeline bimetallist lintsae tera
LINTSAE TERA METALLILE 1735X13X0.9
Toote nr
0602401731
EAN 4045989486182
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Bimetall (kandur vedruterasest, hambad koobaltterasest M42)
Uus ainulaadne patenteeritud M42 bimetallist hambakuju (WO 02/42029 A1)
- Lihtne rihmade valik, kuna vaid kolm hambatüüpi katavad väga erinevaid rakendusi ja materjali paksuseid.
- Kulude kokkuhoid tänu minimaalsele seadistus- ja abiprotsessiajale
- Väga mitmekülgne, saab kasutada selliste rakenduste jaoks nagu tahked materjalid, torud, profiilid, kimbud ja kontuurid
- Paljude materjalide, sealhulgas ehitusteraste, roostevaba terase, tööriistaterase, valumetalli, värviliste metallide (alumiinium, vask ja messing) ja isegi plasti probleemideta saagimine.
Tugevdatud hammaste tagakülg
- 2–3 korda pikem kasutusiga kui tavalistel lintsaelehtedel
- Kulude kokkuhoid tänu minimaalsele seadistus- ja abiprotsessiajale
Märkus
M42 hambaotsad on väga kuumakindlad ja väga võimsad, olenemata kasutatavast jahutusvedelikust.
ZEBRA mitmeotstarbeline lintsaeleht on agressiivne tööriist ja sellel on suur läbitungimisvõime; sel põhjusel peab kasutaja järgima järgmisi punkte:
- Pingutage saeleht hästi, et vältida hammaste võnkumist.
- Juhtige saeketas ettevaatlikult lõigatava materjalini.
- Rakenda mõõdukat survet (ligikaudu 30–40% vähem kui tavaliste saelehtede puhul), eriti profiilide lõikamisel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus x kõrgus x paksus | 1735 x 13 x 0,6 mm |
Hammaste tüüp | S |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!