Mitmeotstarbeline TX-kruvi, ümarpea, tsingitud lõikeserv
Terasest tsingitud täiskeermega ümarpea TX
ÜLDKRUVI ÜMARPEA 5X60 TX25 ZN
Toote nr 017675 60
EAN 4066443076084
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
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 60 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 9,5 mm |
Sisemine ketas | TX25 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme pikkus (lg) | 60 mm |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5,700 g |
Heakskiit | CE |