Mitmeotstarbeline TX-kruvi, ümarpea, tsingitud lõikeserv
Terasest tsingitud täiskeermega ümarpea TX
ÜLDKRUVI ÜMARPEA 3,5X15 TX15 ZN
Toote nr 017673515
EAN 4046777451009
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
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 15 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Sisemine ketas | TX15 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme pikkus (lg) | 15 mm |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,750 g |
Heakskiit | CE |