Mitme teraga pikaealine neljatärni konstruktsiooniga tikksaeleht
Tikksaetera, 4S, mitme tera ja pika kasutuseaga
TIKKSAE TERAD LONGLIFE 3TK
Toote nr 0608116456
EAN 4062856166602
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
Äärmiselt pika kasutuseaga ekstreemsetes tööoludes. Õhukeste ja paksude materjalide jaoks ning samal ajal kiire ja puhas lõikamine.
- Suurepärane lõikejõudlus ja eriti pikk kasutusiga
- Tsementkarbiidist lõikeosa võimaldab lõigata väga kõvasid materjale
- Sobib kasutamiseks ehitusplatsidel, kuna võimaldab töötada pidevalt ühe teraga, välistades tarbetu saelehtede vahetuse.
- Tänu progresseeruvale hambasammule saab tikksaetera kasutada samaaegselt erinevate materjalipaksuste kiireks lõikamiseks.
- Kasutamiseks koos T-varrehoidikuga tikksaagidega
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 65 mm |
Min/max materjali paksus | 5-65 mm |
Min/max hambavahe | 3,5-5 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Metalliga puit, Õhukesed metalllehed, Õhukesed lehtmetallid, GFK |
Sobiv | Lehtpuu, okaspuu, Alumiiniumprofiilid, Värviline raskemetall, Kipsplaat, PVC, Puitkiudplaat,MDF |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 132 mm |