Minipoleerimisketas
Minipoeerimispadi
POLEERIMISKETAS 75MM ROLOCK
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
Kõigi poleeritavate materjalide kõrgläikeliseks poleerimiseks või poleerimiseks poleerimispastaga
Märkus
- Väikeseid abrasiive tuleb kasutada 10–15° nurga all.
- Maksimaalselt lubatud kiirust ei tohi ületada.
- Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.
- Palun järgige kasutus- ja ohutusjuhiseid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Töödeldavad materjalid: Spetsiaalselt roostevaba terase, terase ja värviliste metallide jaoks
Juhised
- Mida parem on eellihvimine, seda lihtsam ja lühem on poleerimiseks vajalik pingutus. Fliisiketas peab olema väga peen või kompaktne fliisiketas peab olema viimane eel-lihvimise etapp või eel-lihvimine tuleks teha 320 või 400 teraga abrasiivse lapiga.
- Kasutage poleerimispastat töötava masinaga.
- Iga tööetapp peaks olema eelmisega risti või diagonaalselt.
- Parimateks tulemusteks ärga poleerimispastasid segage.
- Eemaldage pinnal olevad poleerimisjäägid piduripuhastusvahendiga.
- Oluline: Kui üksikuid tööetappe ei tehta hoolikalt, muutuvad pinna vead lihvimise ajal veelgi ilmsemaks.
- Kasutussoovitused on üldist laadi, sõltuvalt sellest, kui hea on esialgne pind või kui kõrged on nõuded lõplikule pinnale.
- Katsetage ise eelnevalt!
![]() | |
Läbimõõt | 75 mm |
Min soovitatav pöörlemiskiirus | 2500 U/min(rpm) |
Max soovitatav pöörlemiskiirus | 10000 U/min(rpm) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!