Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Minipoleerimisketas

Minipoeerimispadi
POLEERIMISKETAS 50MM ROLOCK

Toote nr 067323 50

EAN 4052703996087

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Minipoleerimisketas

Toote nr 067323 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõigi poleeritavate materjalide kõrgläikeliseks poleerimiseks või poleerimiseks poleerimispastaga
Märkus
  • Väikeseid abrasiive tuleb kasutada 10–15° nurga all.

  • Maksimaalselt lubatud kiirust ei tohi ületada.

  • Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.

  • Palun järgige kasutus- ja ohutusjuhiseid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Töödeldavad materjalid: Spetsiaalselt roostevaba terase, terase ja värviliste metallide jaoks

Juhised
  • Mida parem on eellihvimine, seda lihtsam ja lühem on poleerimiseks vajalik pingutus. Fliisiketas peab olema väga peen või kompaktne fliisiketas peab olema viimane eel-lihvimise etapp või eel-lihvimine tuleks teha 320 või 400 teraga abrasiivse lapiga.

  • Kasutage poleerimispastat töötava masinaga.

  • Iga tööetapp peaks olema eelmisega risti või diagonaalselt.

  • Parimateks tulemusteks ärga poleerimispastasid segage.

  • Eemaldage pinnal olevad poleerimisjäägid piduripuhastusvahendiga.

  • Oluline: Kui üksikuid tööetappe ei tehta hoolikalt, muutuvad pinna vead lihvimise ajal veelgi ilmsemaks.

  • Kasutussoovitused on üldist laadi, sõltuvalt sellest, kui hea on esialgne pind või kui kõrged on nõuded lõplikule pinnale.

  • Katsetage ise eelnevalt!

Läbimõõt

50 mm

Min soovitatav pöörlemiskiirus

2500 U/min(rpm)

Max soovitatav pöörlemiskiirus

10000 U/min(rpm)

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Poleerimispasta Kaltsu- ja poleerimisketastele

POLEERIMISPASTA SININE

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø50MM 6MM ROLOCK