Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mini vulkaniseeritud fiiberketas CERALINE CERALINE

CERALINE mini vulkaniseeritud fiiberketas
LIHVKETAS Ø76MM K80 CERALINE

Toote nr 0580007280

EAN 4056807894126

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mini vulkaniseeritud fiiberketas CERALINE CERALINE

Toote nr 0580007280

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutamiseks nihutatud suruõhuga nurklihvijal ja painduvatel võllidel raskesti ligipääsetavates kohtades.

Äärmiselt kõrge ja väga kiire materjali eemaldamise kiirus külmlihvimisel


Suure jõudlusega lihvtera ja aktiivne lihvimiskihi pealmine kiht



Väga pikk kasutusiga ja hea kontaktsurve


Suure jõudlusega keraamilised abrasiivterad

Märkus
  • 76 mm läbimõõduga kettaid saab kasutada ka 115 mm pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel M14 hoidikuga.

  • Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.

  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Keevitusõmbluste töötlemiseks, pindade lihvimiseks, lakkide ja värvi eemaldamiseks, tööriistade teritamiseks, lihvimiseks ja silumiseks, särituse eemaldamiseks, servade ja viimistluse töötlemiseks, rooste eemaldamiseks, eriti raskesti ligipääsetavates kohtades.

  • Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindlad terased (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium

Läbimõõt (Ø)

76 mm

Kinnitus

Ühildub 3M Roloc süsteemiga

Võre suurus

80

Abrasiivaine materjal

Keraamiline tera

Max pöörlemiskiirus

20000 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus

12000 U/min(rpm)

Töödeldav materjal

Teras, Roostevaba teras, Alumiinium

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø50MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø76MM 6MM ROLOCK