Mini nailonfliisketas
Mini nailonfliisketas
NAILON LIHVKETAS 50MM ROLOCK
Abrasiivterad: Ränikarbiid
Elastne, avatud pooridega fliis
- Detaili geomeetria ideaalne reguleerimine
- Tänu pinna hõõrdumisele ei ummistu
Söövitavate metallideta
Ei saasta materjali pindu
Väikeseid abrasiive tuleb kasutada 10–15° nurga all.
Maksimaalselt lubatud kiirust ei tohi ületada.
Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.
Palun järgige kasutus- ja ohutusjuhiseid
Andmelehed(X)
Karastusvärvi, katlakivi, rooste, korrosiooni, mustuse ja oksiidikihtide, värvi, vanade pintseldatud pinnakatete, sünteetiliste vaigude, liimide, tihendijääkide, tsemendi- ja betoonijääkide eemaldamiseks ning puhastamiseks ja mehaaniliseks töötlemiseks enne ning pärast keevitamist.
Töödeldavad materjalid: Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikidel materjalidel. Eelkõige roostevabal terasel, terasel, mitteraudmetallidel, puidul ja plastil.
![]() | |
Läbimõõt (Ø) | 50 mm |
Max pöörlemiskiirus | 13000 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus | 12000 U/min(rpm) |
Värv | Must |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!