Mini kahe silmusega narrevõtme komplekt 31-osa
1/4-tolline narre silmusv. ja otsikute kpl, 31 osa
NARRE SILMUSVÕTM.KOMPL 31-OSA
Toote nr 096511 310
EAN 4058794059632
- Väga lühikesed padrunid ja otsikud kasutamiseks kõige kitsamates kohtades
- Spetsiaalse nurgaga ja optimeeritud tööpikkusega 115 mm narrevõti
Komplektis:
- 1/4 tollise otsiku puhul, pikkus: 18 mm: PH0, PH1, 2x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; miinus 4, 6 mm; kuuskant 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Padrunid: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4 tolline kahe silmusega narrevõti, 11 mm, kuuskant
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 31 Stck(pcs) |
Pikkus x laius x kõrgus | 130 x 85 x 30 mm |
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS10MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
BIT-PH0-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-PH1-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-PH2-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-PZ0-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-PZ1-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-PZ2-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-SL4MM-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-SL6MM-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-L18MM-TIPSIZE3MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-L18MM-TIPSIZE4MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-L18MM-TIPSIZE5MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-L18MM-TIPSIZE6MM
BIT-TX-1/4IN-TX10X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX15X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX20X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX25X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX27X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX30X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX40X18MM
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS5MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS6MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS7MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS8MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS9MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS11MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS12MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS13MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS14MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
RTCHDBENDBOXWRNCH-1/4INX11MM-115MM
Tip type: For outer hexagon
Switch level on both ends