Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mikrokiudlapp, professionaalne

Mikrokangas Profi
MIKROKANGAS PROFI 1LAPP SININE

Toote nr 0899900131
EAN 4050641830593

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mikrokiudlapp, professionaalne

Toote nr 0899900131

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Mikrokiudlapp professionaalseks puhastusteenuseks ja sõidukipuhastuseks

Väga tõhus puhastusjõud


  • Kuivkasutus

Tolm ja peen mustus jäävad tänu staatilisele toimele lapi külge


  • Märg-/kuivkasutus

Eemaldab suure ja rasvase mustuse


  • Ajasäästlik


Puhastab ilma puhastusvahenditeta


  • Kulusäästlik

  • Sobib ideaalselt poleerimiseks

  • Väike keskkonnamõju


Väga peened, tugevad kiud


  • Suurepärased libisemisomadused

  • Hologrammita, kõrgläikeliseks poleerimiseks

  • Pikk kasutusiga

  • Seob puidutolmu


Sõlmedeta, seetõttu ei jäta kriime



Pestav kuni 60°C juures


  • Ärge peske pesupehmendiga

  • Kuivatage õhu käes
Märkus

Pestav kuni 60°C juures (ärge kasutage pesupehmendit) Akrüülklaasi puhastamisel tuleb olla hoolikas.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

„Professional“ mikrokiudlapp sobib ideaalselt puhastusteenustes kasutamiseks ja autodetailidele. See on ideaalne kõigile metallist, tekstiilist, keraamikast pindadele, vannitoagarnituurile jne. See ei kriimusta ja seda saab kasutada poleerimiseks. Tänu heale rasva ja mustuse imamisvõimele sobib see eelpuhastamiseks enne värvimist.

Materjal

80% polüester, 20% polüamiid

Pikkus x laius

40 x 40 cm

Värv

Sinine

Pikkus

40 cm

Laius

40 cm

Kattekihi kaal m² kohta

300 g

Toote kaal (ühiku kohta)

51.267 g

Absorbeerimisaeg kokku

30 s

Imendumine 10 sekundiga

702.5 %

Max absorbeerimine

704.30 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave