Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mikrokiudlapp BASIC

Mikrokangas Basic
MIKROKANGAS BASIC 1LAPP ROHELINE

Toote nr 0899900050

EAN 4046777994483

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mikrokiudlapp BASIC

Toote nr 0899900050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mikroaktiivne lapp on ideaalne sõidukipuhastuseks ja -hoolduseks

Head puhastusomadused


  • Kuivkasutus

Tänu staatilisele toimele kogub tolmu


  • Märg kasutus

Eemaldab suure ja rasvase mustuse



Puhastab ilma puhastusvahenditeta


  • Kulusäästlik

  • Väike keskkonnamõju


Õmblusteta, kaitseb kriimustuste eest



Pestav kuni 60 °C juures



Soovitused:


  • Peske enne esimest kasutamist

  • Ärge peske pesupehmendiga

  • Kuivatage õhu käes
Märkus
  • Peske mikrokiudlappi enne esmakordset kasutamist.

  • Pestav kuni 60 °C juures (ärge kasutage pesupehmendit).

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib autodetailide katmiseks sõidukihooldusel ning poleerimisel. Kuivalt kogub lapp tänu staatilisele laengule tolmu ja peeneid osakesi nagu magnet. Kui seda enne kasutamist niisutada, saab lapiga eemaldada suurt ja rasvast mustust.



Soovitame lappi enne õrnadel ja heledatel pindadel kasutamist pesta.

Materjal

80% polüester, 20% polüamiid

Pikkus x laius

40 x 40 cm

Värv

Roheline

Pikkus

40 cm

Laius

40 cm

Materjali paksus

2,5 mm

Kattekihi kaal m² kohta

300 g

Toote kaal (ühiku kohta)

49,300 g

Absorbeerimisaeg kokku

30 s

Imendumine 10 sekundiga

702,5 %

Max absorbeerimine

704,3 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave