Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Miiu- ja platesaag KTS 140 Combi

Miiu-/platesaag KTS 140
MIIU- / PLATESAAG KTS 140 COMBI

Toote nr 07014350

EAN 4049557838083

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Miiu- ja platesaag KTS 140 Combi

Toote nr 07014350

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mitmekülgne, kompaktne ning vastupidav miiu- ja platesaag, mis sisaldab universaalset saeketast, juhikut, lükkamispulka, kaitsekatet ja montaažitööriista

Ideaalne piki-, rist-, nurk- ja kaldlõigete tegemiseks lihtsalt, täpselt ning ohutult



Pikk kasutusiga


Võimas ja kvaliteetne induktsioonmootor hooldusvabaks ning pidevaks tööks.



Kiire ja lihtne ümberehitamine


Lauasaest saab teha nurgasae ilma tööriistadeta



Lihtne ja täpne kinnitus


Kiirkinnitused kaldenurga muutmiseks



Lihtne transportida ja ehitusplatsidel ringi tõsta


Eemaldatavad jalad ja sisseehitatud kandmissangad



Täpsed tulemused


Reguleeritav detaili piiraja

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puidu ja sarnaste materjalide saagimiseks

Nominaalpinge

230 V/AC

Toite sisend

2000 W

Toiteväljund

1550 W

Max kiirus tühikäigul

2850 U/min(rpm)

Max saetera läbimõõt

250 mm

Sobiv ava läbimõõdule

30 mm

Maksimaalne kaldenurk

45 Degree

Max. kallutusnurk

45 Degree

Pikkus

700 mm

Laius

670 mm

Kõrgus

750 mm

Masina kaal

37 kg

Kaabli pikkus

2 m

Lõikesügavus x lõikelaius:
Maksimaalne lõikesügavus 90°/90° (L x K) 140 x 68 mm
Maksimaalne lõikepikkus 90°/90° (L x K) 180 x 20 mm
Maksimaalne lõikesügavus 45°/90° (L x K) 95 x 70 mm
Maksimaalne lõikepikkus 45°/90° (L x K) 120 x 46 mm
Maksimaalne lõikesügavus 90°/45° (L x K) 70 x 95 mm
Maksimaalne lõikepikkus 90°/45° (L x K) 150 x 20 mm
Maksimaalne lõikesügavus 45°/45° (L x K) 50 x 95 mm
Maksimaalne lõikesügavus 90° juures saepingi puhul (W x H) 0–70 mm
Maksimaalne lõikesügavus 45° juures saepingi puhul (W x H) 0–32 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave