Miinusotsikuga kruvikeeraja ümara varreosaga
KRUVIKEERAJA 1.0X5.5 150MM
Toote nr 0613231755
EAN 4038898274865
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Õhuke, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne varrega
Eelised
- Väiksemate kruvide ja täppistööde jaoks tänu peenele varrele ja väiksematele mõõtudele
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsikuga kruvikeerajate jaoks
- Vastab standarditele DIN 5265 ja SMS SS 2830
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 1,0 x 5,5 mm |
Tera pikkus (A) | 150 mm |
Käepideme pikkus (B) | 96 mm |
Käepideme laius (C) | 31 mm |