Miinusotsikuga kruvikeeraja ümara varreosaga
KRUVIKEERAJA 0.4X2.5 60MM
Toote nr 0613231725
EAN 4038898274858
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
Õhuke, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne varrega
Eelised
- Väiksemate kruvide ja täppistööde jaoks tänu peenele varrele ja väiksematele mõõtudele
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsikuga kruvikeerajate jaoks
- Vastab standarditele DIN 5265 ja SMS SS 2830
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 0,4 x 2,5 mm |
Tera pikkus (A) | 75 mm |
Käepideme pikkus (B) | 73 mm |
Käepideme laius (C) | 20 mm |