Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Miinusotsaga kruvikeeraja ümara varreosaga

Ümara varreosaga, miinus otsaga kruvikeeraja
WÜRTH KRUVIKEERAJA 8.0MM

Toote nr 061323108

EAN 4038898275114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Miinusotsaga kruvikeeraja ümara varreosaga

Toote nr 061323108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide

Rohkem kui lihtsalt ümar vars


  • Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsikuga kruvikeerajate jaoks


Mugav kasutada


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

1,2 x 8 mm

Tera pikkus (A)

175 mm

Käepideme pikkus (B)

114 mm

Käepideme laius (C)

38 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave