Miinusotsaga kruvikeeraja ümara varreosaga
Ümara varreosaga, miinus otsaga kruvikeeraja
WÜRTH KRUVIKEERAJA 6.5MM
Toote nr 0613231065
EAN 4045989230051
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
Harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Rohkem kui lihtsalt ümar vars
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsikuga kruvikeerajate jaoks
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 1,2 x 6,5 mm |
Tera pikkus (A) | 150 mm |
Käepideme pikkus (B) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |