Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Miinusega ümarpeaga DIN 84, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

DIN 84 teras 4.8 tsingitud
DIN84 5X12 KRUVIP.POLT ÜP.

Toote nr 00405 12

EAN 4011231065528

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Miinusega ümarpeaga DIN 84, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 00405 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 84 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1207. Mõningane sarnasus on piiratud (nominaal Ø

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk )

8,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,3 mm

Standardid

DIN 84

Materjal

Teras

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Puurots (soone või süvendiga)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Soon

Otsik

SL

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Miinus silinderpeaga poldi valik 1350 osa süsteemi kohvris 4.4.1. DIN 84

KRUVIP.POLDI KOMPL.ÜMARPEA

Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)