Miinusega ümarpeaga DIN 84, teras 4.8, tsingitud, (A2K)
DIN 84 teras 4.8 tsingitud
DIN84 3X25 KRUVIP.POLT ÜP.
Toote nr 00403 25
EAN 4024835987813
DIN 84 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1207. Mõningane sarnasus on piiratud (nominaal Ø
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M3 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk ) | 5,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2 mm |
Standardid | DIN 84 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Puurots (soone või süvendiga) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Soon |
Sisemine ketas | SL |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,5 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!