Miinusega silinderpeaga polt
DIN 84 polüamiid 6.6
DIN84 M8X20 POLÜAMIID POLT PA6.6
Toote nr
02788 20
EAN 4064154846590
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 84, polüamiid 6.6, naturaalne
Märkus
DIN 84 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1207. Mõningane sarnasus on piiratud (nominaal Ø
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dk ) | 13 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5 mm |
Standardid | DIN 84 |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Puurots (soone või süvendiga) |
Ajami tüüp | Soon |
Sisemine ketas | SL |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1.25 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Tooteklass | A |