Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Miinusega silinderpeaga polt

DIN 84 polüamiid 6.6
DIN84 M6X16 POLÜAMIID POLT PA6.6

Toote nr 02786 16
EAN 4011231319874

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Miinusega silinderpeaga polt

Toote nr 02786 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 84, polüamiid 6.6, naturaalne
Märkus

DIN 84 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1207. Mõningane sarnasus on piiratud (nominaal Ø

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dk )

10 mm

Pea kõrgus (k1)

3.9 mm

Standardid

DIN 84

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Puurots (soone või süvendiga)

Ajami tüüp

Soon

Sisemine ketas

SL

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Tooteklass

A

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave