Miinus silinderpeaga poldi valik 1350 osa süsteemi kohvris 4.4.1. DIN 84
DIN 84 tsingitud teras Sysko
KRUVIP.POLDI KOMPL.ÜMARPEA


DIN 84 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1207. Mõningane sarnasus on piiratud (nominaal Ø
Andmelehed(X)
Standardid | DIN 84 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Osade arv sortimendis/komplektis | 1350 Stck(pcs) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 4381,000 g |
DIN84 3X10 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 3X16 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 3X20 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 3X25 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 4X10 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 4X16 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 4X20 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 4X25 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 5X10 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 5X20 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 5X30 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 5X40 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 6X16 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 6X20 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 6X25 KRUVIP.POLT ÜP.
DIN84 6X30 KRUVIP.POLT ÜP.