Miinus silinderpea DIN 84, A4 happekindel teras
DIN 84 happekindel teras A4
DIN84 A4 5X40 KRUVIP.POLT ÜP. C4
Toote nr 02895 40
EAN 4052712809491
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
DIN 84 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1207. Mõningane sarnasus on piiratud (nominaal Ø
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk ) | 8,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,3 mm |
Standardid | DIN 84 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Puurots (soone või süvendiga) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Soon |
Otsik | SL |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |