Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Miinus silinderpea DIN 84, A4 happekindel teras

DIN 84 happekindel teras A4
DIN84 A4 4X12 KRUVIP.POLT ÜP. C4

Toote nr 02894 12

EAN 4049557489742

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Miinus silinderpea DIN 84, A4 happekindel teras

Toote nr 02894 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 84 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1207. Mõningane sarnasus on piiratud (nominaal Ø

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk )

7 mm

Pea kõrgus (k1)

2,6 mm

Standardid

DIN 84

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Puurots (soone või süvendiga)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Soon

Otsik

SL

Keerme tüüp

M

Samm

0,7 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave