Miinus otsikuga ümarpeapolt DIN 85, A4-70 happekindel teras, pinnakatteta
DIN 85 happekindel teras A4
DIN85 M6X12 LIITEPOLT ÜP. A4/70
Toote nr 02856 12
EAN 4055375291535
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
DIN 85 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1580. On mõningane sarnasus (nominaalne Ø M1.2, M2, M2.5 lisatud | mõni pea kõrgus ja läbimõõt on muutunud | tugevusklass 8.8 välja jäetud).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 12 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,6 mm |
Standardid | DIN 85 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Lamepea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Soon |
Otsik | SL |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |