Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Miinus otsikuga ümarpeapolt DIN 85, A4-70 happekindel teras, pinnakatteta

DIN 85 happekindel teras A4
DIN85 M5X10 LIITEPOLT ÜP. A4/70

Toote nr 02855 10

EAN 4038898886952

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Miinus otsikuga ümarpeapolt DIN 85, A4-70 happekindel teras, pinnakatteta

Toote nr 02855 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 85 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1580. On mõningane sarnasus (nominaalne Ø M1.2, M2, M2.5 lisatud | mõni pea kõrgus ja läbimõõt on muutunud | tugevusklass 8.8 välja jäetud).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

10 mm

Pea kõrgus (k1)

3 mm

Standardid

DIN 85

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Lamepea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Soon

Otsik

SL

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave